Gömbvégű tapintó M2,5 TC D3 L18

Cikkszám: 03560053
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03560053
EAN / GTIN 7630041114560
Gyártó száma 03560053
L-szám L41140 202

Leírás

Leírás:

M2.5 golyós betét, keményfém, Ø 3 mm, L = 18 mm