Mantis® Elite sztereó megfigyelő rendszer univerzális állvánnyal E

Cikkszám: 491901 E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás különleges tartozékokkal (x-szeres) 4 − 20
Rávilágítás fényereje 11 000 lx
LED-ek száma 24
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Okulár nélküli megfigyelő rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491901 E
EAN / GTIN 2050001053497

Leírás

Kivitel:

Tiszta, torzításmentes, háromdimenziós, szín- és helyzethű nagyítás szabadalmaztatott eljárás szerint. Az okulárok helyett a szemlélőképernyő fáradtságmentes, ergonomikus vizsgálatot tesz lehetővé, mint a nagymezős nagyítóknál. A munkadarab megtekintésekor nem kell átfókuszálni a szemet, ha a megfigyelő képernyőre vált át.
Elite vetítőfej „Quick-Change“ objektívcserélővel 2 objektívhez, kiváló optikai teljesítménnyel.

Tartalom:

Inkluzív porvédő tok.
Tápegység (110 V / 60 Hz – 230 V / 50 Hz), objektívek nélkül.

Opcionális tartozék:

491905 sz. objektív.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek