Mantis® sztereó megfigyelő rendszer univerzális állvánnyal és hosszabbító karral IOTA

Cikkszám: 491986 IOTA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás különleges tartozékokkal (x-szeres) 3-8
Rávilágítás fényereje 26 000 lx
Termék fajtája Okulár nélküli megfigyelő rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491986 IOTA
EAN / GTIN 2050002077416

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű képek egy egyszerűen kezelhető, ergonomikus rendszerrel széles felhasználási területre. A Mantis® optikai sztereomikroszkóp részletes és kontrasztos 3D képet nyújt, amely tökéletes a 3D-s megtekintéshez és műveletekhez felhasználások széles körében. A kényelmes testtartás, a szem maximális komfortja, a kéz-szem jobb koordinációja, az egyszerű használat és a tökéletes sztereó látás lehetővé teszi a magasabb szintű precíz, kényelmes és produktív munkavégzést hosszabb időn keresztül.
Az állvány tartománya növelhető a hosszabbító karral. Elforgatás 270°-kal.

Előny:

  • Egyedülállóan nagy, kiváló minőségű optikai sztereó kép.
  • Ergonomikus kialakítás a felhasználó kényelme és a termelékenység érdekében.
  • A tárgy öt különböző módban világítható meg.
  • Digitális képalkotás a közös munkához, nyomon követhetőséghez és oktatáshoz.
  • lA nagy munkatávolságnak és a kiváló mélységérzékelésnek köszönhetően számos felhasználáshoz tökéletesen alkalmas.

Tartalom:

Sztereó fej, LED-es megvilágítás, védőtok, tápegység, vakítás védelem.

Opcionális tartozék:

491991 sz. objektív.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok