Surftest SJ-310 [mm], ″R5µm; 4mN″.

Cikkszám: 178-570-12D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kontúrmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 178-570-12D
EAN / GTIN 4946368849058
Gyártó száma 178-570-12D

Leírás

Leírás:

Ez egy hordozható mérőeszköz a felületi érdesség egyszerű és pontos mérésére. A Surftest SJ-310 a következő előnyöket kínálja Önnek: Csúszásmérő rendszer érintőképernyős kezelőfelülettel és integrált nyomtatóval. Hálózati feszültségtől függetlenül működik, és lehetővé teszi a helyszíni méréseket. Egyszerű és intuitív menüvezérlés. A nagyméretű. 14,5 cm-es. [5,7″] színes LCD kijelző kiváló olvashatóságot biztosít. Kompatibilis számos szabvánnyal, többek között a DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS szabványokkal, valamint testreszabott beállításokkal. Az SJ-310 készülékben akár 10 mérési körülményt is tárolhat, opcionális SD-kártyával pedig további 500 mérési körülményt. Statisztikai elemzés és színes tűrésértékelés. Egy mérésen belül két különböző kiértékelési feltétel állítható be. Számos funkciót külön-külön jelszóval védhet. 16 nyelv támogatott.

Jellemző:

Tartomány: 360 µm
Tápellátás: AC adapter vagy újratölthető akkumulátor