Surf-teszt SJ-210 [mm] ″R2µm; 0.75mN″

Cikkszám: 178-560-13D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kontúrmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 178-560-13D
EAN / GTIN 4946368848280
Gyártó száma 178-560-13D
L-szám L40700 728

Leírás

Leírás:

Mobil mérőberendezés az egyszerű és pontos felületi érdességméréshez. A Surftest SJ-210 a következő előnyöket kínálja Önnek: Csúszásmérő rendszer felhasználóbarát és intuitív menüvezérléssel. Akkumulátoros, hordozható rendszer a gyártáshoz közeli méréshez. A . 6,0 cm. [2,4″] nagyméretű és színes LCD-képernyő háttérvilágítással még kedvezőtlen fényviszonyok mellett is kiváló olvashatóságot biztosít. Támogat számos szabványt, például DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, valamint a felhasználó által meghatározott feltételeket. A különböző adagolási sebességek kibővítik az alkalmazási területet. A számítási eredmények, súlyozott profilok, BAC-görbe és ADC-görbe megjeleníthető. Támogat 21 nyelvet. Kezelhető az elülső oldalon és a felcsúsztatható fedél alatt található billentyűkkel.

Jellemző:

Mérési tartomány: 360 µm
Inch/metrikus: metrikus
Tápegység: Hálózati adapterrel (DC 7,5 V 1,5 W) beépített vagy újratölthető akkumulátorral.