Mobil keménységmérő készülék alphaDUR II (szonda nélkül)

Cikkszám: 495042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AD-11-102
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Energiaellátás Akkus
Áramellátás NiMH akkumulátor
Hossz 198 mm
Szélesség 160 mm
Magasság 78 mm
Súly 1 400 g
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495042
EAN / GTIN 2050001659675

Leírás

Kivitel:

Az alphaDUR II UCI mérőkészülékre a DIN 50159-1 2008-októberi kiadásnak, az ASTM A 1038 és a VDI- / VDE irányelvnek megfelelő UCI-vizsgálószondák, valamint DIN 50 156 és ASTM A956 D típus szerinti dinamikus ütőkészülékek csatlakoztathatóak. A benyomódás mérése mérősúly alatt történik. A csatlakoztatott szondák mérősúlyát a készülék automatikusan felismeri. Egyszerű menükezelés a nagyméretű, nagy felbontású színes kijelzőnek köszönhetően. 50 kalibrálás és akár 500000 mérési érték tárolására képes dátummal, időponttal, anyaggal és értékeléssel. Kiértékelés különböző statisztikai funkciókkal.

Felhasználás:

Mobil felhasználáshoz (akkumulátoros üzemmód kb. 8 óra) gyártás közben és az áruátvétel során végzett gyors keménységméréshez minden fém anyagban.

Tartalom:

Alapkészülék beépített NiMH akkumulátorral, hálózati tápegységgel / töltőkészülékkel, szondakábellel, szállítókofferrel. Használati utasítás USB pendrive-on. (A méréshez ezen felül a megfelelő 495043 sz. szonda is szükséges.)

Opcionális tartozék:

Szonda 495043 sz.
Táska, szondamarkolat. UCI keménység összehasonlító lapok ISO/ASTM tanúsítvánnyal külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek