UCI szonda alphaDUR II és alphaDUR mini II készülékekhez 30 N

Cikkszám: 495043 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 19,5 mm
mérősúly 30 N
Hossz 175 mm
Súly 190 g
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495043 30
EAN / GTIN 2050001659705

Leírás

Alkalmazható:

495042 sz. alphaDUR II és 495047 sz. alphaDur mini II UCI keménységvizsgáló készülékek.

Figyelem:

További kivitelek furatok, hornyok vagy fogaskerekek mérésére külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek