{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Leolvasás | 0,1 HV | |
Kijelzés | 6,5 col HD színes érintőképernyő | |
Keménység érték kijelző | 5 digit | |
Vizsgálati eljárás | Vickers-Makro / Knoop | |
Interfész | USB | |
Integrált elektronikus mérőmikroszkóp | igen | |
Kezelés | motorizált | |
Nagyítás max. (x-szeres) | 600 | |
Fő vizsgálati terhelő erő | 0,2 kg - 62,5 kg | |
Maximális mintaszélesség | 170 mm | |
Maximális mintamagasság | 210 mm | |
Áramellátás | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Hossz | 544 mm | |
Szélesség | 323 mm | |
Magasság | 733 mm | |
Súly | 80 kg | |
Objektívek száma | 4 | |
Termék fajtája | Keménységmérő készülék |
Cikkszám | 495083 459G2 | |
EAN / GTIN | 2050002076006 |