Keménységmérő készülék Vickers 455G2

Cikkszám: 495083 455G2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Leolvasás 0,1 HV
Kijelzés 6,5 col HD színes érintőképernyő
Keménység érték kijelző 5 digit
Vizsgálati eljárás Vickers-Makro / Knoop
Interfész USB
Integrált elektronikus mérőmikroszkóp igen
Kezelés motorizált
Nagyítás max. (x-szeres) 600
Fő vizsgálati terhelő erő 0,2 kg - 31,25 kg
Maximális mintaszélesség 170 mm
Maximális mintamagasság 210 mm
Áramellátás 220 − 240 V / 50 Hz
Hossz 544 mm
Szélesség 323 mm
Magasság 733 mm
Súly 80 kg
Objektívek száma 4
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495083 455G2
EAN / GTIN 2050002075597

Leírás

Kivitel:

A vizsgálóerő kiválasztása kezelőpanellel történik, a vizsgálati folyamat automatikus. A keménység érték kiszámítása elektronikus mérőmikroszkóppal történik. 4 objektív akár 600-szoros nagyításhoz. A moduláris felépítés lehetővé teszi a teljesen automata rendszerré történő utólagos bővítést. Teljesen automata revolverfej akár 6 pozícióhoz (4 objektív + 2 behatoló test).

Szabvány:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Tartalom:

Üzemkész alapkivitel: 136° gyémánt piramis ASTM-mel. ISO vizsgálati tanúsítvány és szállítási csomagolás.
10- és 20-szoros objektívek, ⌀ 60 mm sík asztal.

Figyelem:

A szállítás külön felszámításra kerül. A szükséges terhelési fokozatok és eljárások kalibrálásához forduljon méréstechnikusához. A vizsgálati erőtől és a várható keménységtől függően további objektívekre lehet szükség. Kivitel integrált PC-vel, valamint további tartozékok külön ajánlatkérésre.