HH336-01 Digitális/órás DurometerShore keménységmérő készülék

Cikkszám: 811-336-11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811-336-11
EAN / GTIN 4946368682914
Gyártó száma 811-336-11
L-szám L40950 414

Leírás

Leírás:

Ezek a kompakt, Digitális,/analóg kijelzővel ellátott Shore A keménységmérő készülékek számos különböző anyag vizsgálatára alkalmasak. Gumi, természetes gumi, neoprén, poliészter, PVC, bőr, tiokol, nitrites gumi, viasz, vinil stb.

Jellemző:

Kijelzés: Kijelző: A mérőműszerek száma: 1,5 mm: Digitális