Körfutás ellenőrző készülék köszörült mérőfelülettel, mérőóra nélkül 50 mm

Cikkszám: 443000 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szegnyergek oldal-, ill. magasságazonossága ±0,01 mm
Csúcsmagasság 50 mm
Maximum csúcstávolság 200 mm
Csúcstámasz ⌀ 16 mm
Oszlop ⌀ 16 mm
Oszlopmagasság 150 mm
Keresztkar ⌀ 16 mm
Keresztkar hossza 60 mm
Teljes hossz mérőállvány nélkül 110 mm
T-horony szélessége H7 10 mm
Alaplap hossza 350 mm
Alaplap szélessége 100 mm
Maximális terhelhetőség páronként 10 kg
Súly 8 kg
Termék fajtája Kör- és síkfutásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443000 50
EAN / GTIN 4030234000169

Leírás

Kivitel:

Mérőóra állvány: Finombeállítással és 8 H7 felfogó furattal. A keresztkar magasságban és minden irányban tetszőlegesen állítható. Szegnyergek: Eltolhatóak. Bal szegnyereg fix csúccsal, jobb szegnyereg mozgó csúccsal. Mérőpad: Pontosan köszörülve 2 T horonnyal. Szegnyergek (H7 tűrés) ill. a mérőállvány felfogásához. Síklapúság DIN 874 szerint.

Felhasználás:

Körkörösség és síkpontosság mérésére, valamint párhuzamosság és átmérő összehasonlító vizsgálatára.

Tartalom:

Mérőpad, mérőállvány
Szegnyergek prizmák nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek