Lineáris skála AT116 1400 mm

Cikkszám: 539-291-30R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lineáris mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 539-291-30R
EAN / GTIN 4946368854618
Gyártó száma 539-291-30R

Leírás

Leírás:

Marógépekhez, kereszttáblákhoz, jigekhez stb. alkalmas.
  • Üvegskála, nullpont nem kódolt.
  • Hőmérsékleti együttható (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Armozott kábel a számlálóhoz való csatlakozáshoz
  • .

    Jellemző:

    Működési hőmérséklet: 0ºC és 45ºC között
    Pontosság: (5+5L/1000) µm L = effektív mérőhossz [mm].
    Tápegység: 5V DC ± 10%