{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Elforgatható számlap | igen | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 µm | |
Állítható tűrésjelzők | igen | |
Mérőerő | 0,7 N - 1,5 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432000 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204189 | |
Gyártó száma | 432000 10/58 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház ⌀: 10/58mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 959 darabszám azonnal szállítható
34,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
720 darabszám azonnal szállítható
52,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | 1 mm |
Méréstartomány | 10 mm | 10 mm |
Skálaérték | 0,01 mm | 0,01 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 15 µm | 15 µm |