Mätur stötskyddad 10/58 mm

Art-nr: 432000 10/58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 209,09 SEK /st.
  • 302,86 SEK /st.
på begäran
I lager
2 263 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 878
mätområde 10 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Vridbar urtavla Ja
Mätavvikelse MPE (mätområde) 15 µm
Inställbara toleransmarkeringar Ja
mätkraft 0,7 N - 1,5 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 432000 10/58
EAN/GTIN 4045197204189

Benämning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Stötskyddade precisionsmätur. Fästtappens ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.
Stötskyddat med kuggstångshylsa. Utförande helt i metall med urglas i plast.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar