Leírás:
Dit standaardmodel op zonne-energie is milieuvriendelijk en zeer gebruiksvriendelijk. De ABSOLUTE Digimatic meetklok op zonne-energie ID-SS biedt u de volgende voordelen: Met ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginpositie, die vervolgens het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Batterijen hoeven niet te worden vervangen. Werkt op zonne-energie vanaf 40 Lux. Supercondensator voor oplaadopslag maakt werken in slecht verlichte omgevingen mogelijk (<
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Mérési tartomány: 12,7 mm
Beosztási érték: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: 0,02 mm
Skála: Kapacitív ABSOLUTE lineáris kódoló
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
Tömeg: 275
Inch/metrikus: metrikus
Energiaellátás: 40 lux megvilágítástól használható napelem.