Tesztsúly, polírozott rozsdamentes acél

Cikkszám: 308-37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308-37
EAN / GTIN 4045761002999
Gyártó száma 308-37

Leírás

Jellemző:

  • OIML E1 osztály
  • Névleges érték 100 mg
  • Drót
  • Polírozott rozsdamentes acél

Figyelem:

  • ajánljuk, hogy rendelje meg az ″Kiegészítők″ alatt felsorolt táskák egyikét.

    Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az E1, E2, F1 vagy F2 osztályú súlyok tárolóedények nélküli szállítása esetén a súlyok sérülése a megfelelő szállítási csomagolás ellenére is előfordulhat. Az ebből adódó tömegváltozások meghaladhatják e nagyon pontos súlyosztályok megengedett hibahatárait
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok