Dugaszolható tápegység (AUS,CH,EURO,UK,US) a TABP-A, TACJ-A, TACS-A 12 V, 1 A; bemenet: ... Dugós tápegység, kapcsolóüzemű tápegység

Cikkszám: YKA-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tápegység

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám YKA-42
EAN / GTIN 4045761236493
Gyártó száma YKA-42

Leírás

Leírás:

Dugaszolható tápegység 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, szabványos EURO/US/AUS/AUS/UK/CH