Leírás:
Ezek a Beállító etalon állítható mérőerővel vannak felszerelve, hogy a különböző típusú munkadarabokhoz igazodjanak. Az ABSOLUTE Digimatic külső mikrométer QuickMike a következő előnyöket kínálja: Állandó mérőerővel rendelkező racsnis dob. Állítható mérőerő a legkülönbözőbb munkadarabok méréséhez. Nem forgó orsó. 10 mm orsó előtolás fordulatonként.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 15 - 30
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, állítási szabvány, (10-30 mm) kulcs, elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év