ST-G mérőállvány érdességmérő műszerekhez gránitlappal PST-F

Cikkszám: 498857 PST-F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőoszlop magasságállítási tartomány 300 mm
Alap hossza 400 mm
Alap szélessége 250 mm
Termék fajtája Mérőállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463

Leírás

Kivitel:

ST-G mérőállvány. Gránitlap horony nélkül.

Alkalmazható:

492021 sz. ST2 méretű; 499022 sz. ST2 méretű, 498835 sz. PS10 méretű, 499001 sz. M300 méretű, 499002 sz. M310 méretű; 499003 sz. M310 méretű, 499041 sz. M400 méretű érdességmérő műszerekhez.

Opcionális tartozék:

CT120 keresztirányú asztal külön ajánlatkérésre.
499035 sz. befogó PS10; M310 és GARANT ST2 kézi prizmához.
499012 sz. befogó az M300 előtoló készülékhez.
499046 sz. befogó az M400 előtoló készülékhez.
499013 sz. befogó PS10; M310 és GARANT ST2 érdességmérő műszerhez.