Erőmérő tartozék, szakító- és szakítóvizsgálatokhoz

Cikkszám: AC 01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AC 01
EAN / GTIN 4045761121737
Gyártó száma AC 01
L-szám L40250 2992

Leírás

Leírás:

  • hegyes bilincs rögzítés 500 N-ig terjedő szakító- és szakítóvizsgálatokhoz (pl. kábelvizsgálatokhoz)
  • Kérjük, vegye figyelembe, ha a bilincseket egyenként rendeli meg: A bilincsek rögzítéséhez adapterdarabokra lehet szükség. Kérjük, tájékoztasson minket arról, hogy a bilincset milyen műszerekkel kívánja használni. Ez lehetővé teszi számunkra a megfelelő adapterdarabok szállítását

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok