4 vezetékes ″S″ terhelésmérő cella, névleges terhelés 250 kg

Cikkszám: CS 250-3P1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erő-szakasz érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám CS 250-3P1
EAN / GTIN 4045761221529
Gyártó száma CS 250-3P1

Leírás

Leírás:

  • 4 vezetékes ″S″ mérőcella nikkelezett acélból erő- és tömegméréshez
  • RoHS-kompatibilis
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67 (EN 60529 szerint), hermetikusan hegesztett
  • Nikkelezett acél
  • Alkalmazási terület: szakító- és nyomóerő mérésekhez
  • Alkalmas függőmérlegekhez, tölcséres mérlegekhez és egyéb mérlegekhez, valamint erőmérésekhez és próbapadokhoz
  • 4 vezetékes csatlakozás
  • Megjegyzés: EX kivitel vagy C4 pontossági osztály kérésre
  • Névleges érték: 2 mV/V

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok