Digimatic kábel, lapos L-alakú, 1m

Cikkszám: 905689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 905689
EAN / GTIN 4946368552965
Gyártó száma 905689
L-szám L40010 849

Leírás

Leírás:

Ez egy áttekintés a rendelkezésre álló jelvonalakról és arról, hogy hogyan csatlakoztathatja az adatkimenettel rendelkező mérőműszereket például egy számítógéphez. A felsorolt kábelek a mérőműszerek USB-n keresztül közvetlenül a PC-hez (USB Input Tool Direct kábelek), közvetve a szabványos Digimatic kábeleken és InterfaceBox-on (pl. DMX Box vagy USB Input Tool Box) vagy a vezeték nélküli Adatkábel, U-WAVE-T adókon keresztül ( Box verzió) történő csatlakoztatására szolgálnak. A Digimatic mérőhöz tartozó megfelelő kábelt a termékbejegyzés ″Opcionális tartozékok″ részében találja.

Jellemző:

Típus: Digitális kábel
Leírás: Hátsó