Van alternatíva erre a termékre

Perlon függőón zsinór 50 m, ⌀ 1 mm, Típus: W

Cikkszám: 467588 W
Kedvezmény
9,89 €
(0,15 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék Fehér
Függőónzsinór hossza 50 m
Függőónzsinór ⌀ 1 mm
Alapanyag Perlon
Termék fajtája Függőón zsinór

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467588 W
EAN / GTIN 4045197882943
Gyártó száma 467588 W

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz