Dupla prizma pár kengyellel 75X70 mm

Cikkszám: 447050 75X70
Ár beállítása 2 Darab (196,86 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 30 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 75 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 54 mm
Súly / darab 1,3 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447050 75X70
EAN / GTIN 4029713291860

Leírás

Kivitel:

Edzett speciális acélból két 90°-os prizmával. Oldal-, homlok- és állófelületek szögpontosan a prizmákhoz köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.

Előny:

Fekvő helyzetben is használható.