Dvigubų prizmių pora su apkaba 75X70 mm
Prekės Nr.:
447050 75X70
- visos dalys: grūdintos
- Kalibravimas: Kainos reikia teirautis
Produkto detalės
Techniniai duomenys
velenams, kurių ⌀ | 5 mm - 30 mm | |
visos dalys | grūdintos | |
Ilgis | 75 mm | |
Plotis | 70 mm | |
Aukštis | 54 mm | |
Vieneto svoris | 1,3 kg | |
Kalibravimas | Kainos reikia teirautis | |
Produkto rūšis | prizminė |
Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos
Produkto numeris | 447050 75X70 | |
EAN / GTIN | 4029713291860 |
Aprašymas
Modelis:
Iš specialaus grūdintojo plieno su dvejomis 90° prizmėmis. Šoninės ir priekinė plokštumos bei pagrindas nušlifuoti tiksliu kampu pagal prizmes. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.
Privalumai:
Galima naudoti ir horizontalioje padėtyje.