Állványtalp S

Cikkszám: 442140 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
585 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Kapcsolómágnes
Csatlakozó menet M5
Csatlakozó menet elhelyezkedése középen
Tartóerő 320 N
Hossz 36 mm
Szélesség 30 mm
Magasság 36 mm
Termék fajtája Mágnestalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442140 S
EAN / GTIN 4045197551207

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad.
Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek