Szabványos mérőlemez mérőprojektorhoz Ø 340 mm

Cikkszám: 201396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 201396
Gyártó száma 201396
L-szám L40700 305

Leírás

Leírás:

Mérési kivetítőkhöz. A szabványos mérőlemezek kibővítik a Mitutoyo mérőprojektorok alkalmazási körét és hatékonyságát. A mérőlapok a következő előnyöket kínálják: 250, 300, 340, 500 és 600 mm átmérőben kaphatók, hogy illeszkedjenek a Mitutoyo mérőprojektorok képernyőátmérőjéhez. A profilok és méretarányok széles skálájának, valamint a hosszúságok, magasságok, párhuzamosságok, szögek, sugarak, kúpok, furatpozíciók, átmérők és szabványosított menetes vagy fogaskerékprofilok gyors és egyszerű ellenőrzése. Minden mérőlap alacsony torzítású műanyagból készül, és védőbevonattal van ellátva.

Jellemző:

Funkciók: ISO metrikus menet