Univerzális mérőskála, 150 mm, 0,02, mm

Cikkszám: 00510070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00510070
EAN / GTIN 7630041147704
Gyártó száma 00510070
L-szám L41140 718

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 200 felbontáshoz
: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [ 40
B méret [mm]: 21
C méret [mm]: 1,3 x 1,8
D méret [mm]: 3
e méret [mm]: 16.

Leírás:

Szabványos , 150 mm, 0,02, mm, mm

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 150
  • Felbontás [mm]: 0,02.
  • Mélységsáv: Négyszög
  • Önzáró: Nincs

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat