Lakatos derékszög 500mm 280mm

Cikkszám: 56036012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Derékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56036012
EAN / GTIN 4022668360124
Gyártó száma 56036012
L-szám L60010 6848

Leírás

Leírás:

  • Megállás nélkül
  • Acélból készült; horganyzott felület
  • Egyszerű beállítási és előrajzolási munkákhoz lakatosműhelyben, bádogos üzemben stb.

Jellemző:

  • Vastagság: 5
  • Lábhossz 2: 280 mm
  • Pofa hossza 1: 500 mm
  • Hossz [mm]: 580 mm
  • Súly: 900 g
  • Szélesség mm (b): 270 mm