Talpas gérszög, Szárhossz: 120X80mm

Cikkszám: 455400 120X80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Derékszögűség a DIN 875/2-höz igazodik
Hosszú szár hossza 120 mm
Rövid szár hossza 80 mm
Szárkeresztmetszet 20×5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Gérszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 455400 120X80
EAN / GTIN 4045197206008
Gyártó száma 455400 120X80

Leírás

Kivitel:

Acél kivitel. Pontosan köszörült élek és jól megmunkált lapos oldalak. A szögtűrés a DIN 875/2-höz igazodik.

Felhasználás:

45° pontos előrajzolása és ellenőrzése 90°-os sarokütköztetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz