3 huzalos menetmérés, D= 0,895 mm, D= 6,35 mm-es orsó esetén

Cikkszám: 952142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetmérő huzal
Orsó ⌀-höz 6,35 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952142
EAN / GTIN 4946368202778
Gyártó száma 952142
L-szám L40010 644

Leírás

Leírás:

A 3 huzalos mérési módszer az egyik legpontosabb módszer a menet átmérőjének meghatározására. A következő előnyökkel jár: A mérőhuzalok edzettek és pontosan peremezettek Egy külső mikrométeren ülékre és orsóra helyezik őket, így lehetővé válik a menet átmérőjének mérése a menetben.

Jellemző:

Szállítási terjedelem: Fadobozzal együtt (313-101)