{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer | |
Tűrésmező | a; b; c; cd; nap; e; ef; f; fg; g; óra; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Tűrésérték | -4,6 mm - 2,3 mm | |
Minőség | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Névleges méret | 72,001 mm - 75,999 mm | |
Alapanyag | idomszeracél | |
Termék fajtája | Villás idomszer |
Cikkszám | 484225 O | |
EAN / GTIN | 2050001956538 |