Villás idomszer számszerű tűréssel I

Cikkszám: 484225 I
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,50 € /(db)
  • 28,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer; Nem megy-oldali idomszer
Tűrésmező a; b; c; cd; nap; e; ef; f; fg; g; óra; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Tűrésérték -3,9 mm - 1,95 mm
Minőség 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Névleges méret 33,001 mm - 39,999 mm
Alapanyag idomszeracél
Termék fajtája Villás idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484225 I
EAN / GTIN 2050001956477

Leírás

Kivitel:

A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal kopási ráhagyással DIN 7163 szerint.
Köztes mérethez vagy számszerű tűréshez.
Villás idomszer számszerű tűréssel, pl. 484225 sz. 41,04 + 0,01/ -0,02 méret

Felhasználás:

Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.

Szabvány:

Tűrések és méretek DIN EN ISO 1938-1 és DIN 7163 szerint.

Figyelem:

A típus méretjelölés a névleges méretet adja meg milliméterben (mm).

A típus = 3 – 5,999
B típus = 6,001 – 6,999
C típus = 7,001 – 10,999
D típus = 10,001 – 14,999
E típus = 15,001 – 18,999
F típus = 19,001 – 22,999
G típus = 23,001 – 27,999
H típus = 28,001 – 32,999
I típus = 33,001 – 39,999
J típus = 40,001 – 43,999
K típus = 44,001 – 49,999
L típus = 50,001 – 55,999
M típus = 56,001 – 62,999
N típus = 63,001 – 71,999
O típus = 72,001 – 75,999
P típus = 76,001 – 82,999
Q típus = 83,001 – 92,999
Rtípus = 93,001 – 99,999