Hosszanti libella, Hossz: 55mm

Cikkszám: 467494 55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 55 mm
Szélesség 15 mm
Magasság 15 mm
Termék fajtája Libella

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467494 55
EAN / GTIN 4007368088738

Leírás

Kivitel:

Törésálló akrilüveg tömb; libella 2 jelölő körrel.
2 rögzítőfurat; alsó oldal fehér bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz