{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalagszélesség | 16 mm | |
Ház hossza | 63 mm | |
Ház szélessége | 25 mm | |
Ház magassága | 59 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Gyártó száma | G6P30MTL215Y |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Mérőszalag extra vastag tokvédővel, Szalaghossz: 3m
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 003 darabszám azonnal szállítható
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Szalagszélesség | 16 mm | 16 mm |
Ház magassága | 59 mm | 59 mm |
Szabvány | EG II | EG II |
Ház hossza | 63 mm | 66 mm |
Ház szélessége | 25 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Mérőszalag | Mérőszalag |