Rullmåttband med extra starkt kåpskydd 3 m

Art-nr: 462335 3
(SEK 89,55 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 405,50 SEK /st.
på begäran
I lager
461 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandbredd 16 mm
husets längd 63 mm
husets bredd 25 mm
husets höjd 59 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462335 3
EAN/GTIN 4975364026552
Tillverkarens nummer G6P30MTL215Y

Benämning

Utförande:

Mycket robust rullmåttband G-Lock med extra starkt kåpskydd. Glidsäker kåpa. Förskjutbar glidändkrok med 3 nitar. Automatisk bandåtergång och bandstopp. Stötdämpare minskar belastningen vid återgång. Lätt läsbar skaldelning på fram- och baksidan. Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet. Inklusive bältesclips.