Forróvezetékes szonda, digitális, Bluetooth

Cikkszám: 0635 1571
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0635 1571
EAN / GTIN 4029547018862
Gyártó száma 0635 1571
L-szám L40540 404

Leírás

Leírás:

Használja a forróvezetékes szondát a kompatibilis testo multifunkciós mérőműszerrel (kérjük, rendelje meg külön) a levegő sebességének, térfogatáramának, a levegő hőmérsékletének és páratartalmának meghatározásához
  • Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt tartalmazó Bluetooth-os forróvezetékes szonda - jellemzők
  • A forróvezetékes szonda leolvasott értékeit Bluetooth-on keresztül, legfeljebb 20 m távolságig továbbítja a mérőműszerre
  • A forróvezetékes szonda teleszkóppal van felszerelve, amely legfeljebb 1,0 m hosszúságúra hosszabbítható. A merülési mélység a nagy kontrasztú skálázásnak köszönhetően még rossz látási viszonyok esetén is könnyen leolvasható
  • A térfogatáramra vonatkozó, áttekinthetően felépített mérési menü lehetővé teszi a mérőműszer intuitív kezelését. A térfogatáram pontosan kiszámítható a csatornakeresztmetszet méretének és geometriájának kényelmes bevitelének köszönhetően. Az időzített és többpontos átlagszámítás, az átlagos térfogatáram, az aktuális leolvasás és a min./max. értékek a mérőműszerben megjelennek
  • Különösen hasznos: a mérőműszer működtetéséhez nyomja meg a forróvezetékes szondán lévő gombot. Például az egyes leolvasások tárolásához a többpontos átlagszámításhoz, vagy a mérési sorozatok indításához és leállításához az időbeli átlagszámításhoz
  • Integrált érzékelővédelem: amikor nem használja a forróvezetékes szondát, a forgatható védősapka megvédi a légsebesség-érzékelőt a mechanikai igénybevételtől
  • >Vezeték nélküli és helytakarékos: több alkalmazás, kevesebb felszerelés
  • Mindennél sokoldalúbb: az univerzális fogantyú minden szondafejhez csatlakoztatható - így több alkalmazással, kevesebb felszereléssel és helytakarékosabban boldogulhat. A Bluetooth-markolat kényelmesebbé teszi a mérések elvégzését, és kevesebb kábeltömeget garantál a táskában
  • Vagy rendelje meg a kábeles markolatot a testo szondafejek csatlakoztatásához. Ez akkor jelent előnyt, ha a Bluetooth-jelek nem engedélyezettek. Ha a szenzorokat (légsebesség, hőmérséklet, páratartalom) a távoli jövőben ki kell cserélni, akkor a szondafej cserélhető
  • Ha szükséges, a forróvezetékes szondát a teleszkópos hosszabbítóval is felszerelheti (külön rendelhető). Így elérheti a 2 méteres teljes hosszúságot, ami megkönnyíti a mérések elvégzését nagy szellőzőrendszereken
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális szondával kivételesen pontos mérési eredményeket kap, mivel a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondafejet kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatosan használatban marad
  • A Bluetooth-szal ellátott forróvezetékes szonda alkalmazási területei
  • Szellőzőcsatornák: A forróvezetékes szondával megbízhatóan mérheti a levegő sebességét, a levegő hőmérsékletét és a páratartalmat szellőzőcsatornákban
  • Mivel a mérési tartomány +50 m/s-ig terjed, és a szonda teljes hossza 2,0 m-re meghosszabbítható (kérjük, rendelje meg külön a teleszkópos hosszabbítót), a mérések akár nagy szellőzőrendszerekben is elvégezhetők.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok