testo 915i hőmérséklet-készlet - hőmérő hőmérsékletszondákkal

Cikkszám: 0563 5915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 5915
EAN / GTIN 4029547023958
Gyártó száma 0563 5915
L-szám L40540 447

Leírás

Leírás:

Vezeték nélküli, sokoldalú, könnyen használható: A hőmérőt, légszondát, merülő/behatoló szondát és felületi szondát tartalmazó készlet ideális a hőmérsékletmérések elvégzéséhez a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A testo 915i hőmérő okostelefonos működtetéssel és Bluetooth-szal a népszerű Testo Smart Probes portfólió része. A hőmérő gyors és megbízható mérési eredményeket biztosít, és a szondákkal, a Bluetooth-szal és a Smart App alkalmazással kombinálva különösen sokoldalúan és egyszerűen használható

testo 915i hőmérsékletmérő készlet: Hőmérő hőmérsékletszondákkal és okostelefonos működtetéssel

  • Robusztus, gyorsan reagáló merülő/behatoló szonda (TC K típus, 1. osztály), mérési tartomány -50 és +400 °C között, alkalmazás: Hőmérsékletmérés folyadékokban, pasztákban és félszilárd közegekben
  • Gyorsan reagáló felületi szonda (TC K típus, 1. osztály) rugós hőelemcsíkkal, mérési tartomány -50 és +350 °C között, alkalmazás: Hőmérsékletmérés sík és nem sík felületeken, pl. csöveken végzett mérésekhez is
  • Robusztus, gyorsan reagáló léghőmérséklet-szonda (K típusú TC, 1. osztály), mérési tartomány -50 és +400 °C között, alkalmazás: A környezeti hőmérséklet, valamint a csatornákban és a légkivezetéseknél mért hőmérséklet mérése
  • Nagy mérési pontosság akár ±1,0 °C-ig a gyárilag elvégzett rendszerkalibrálásnak köszönhetően
  • A gyors, vezeték nélküli hőmérsékletmérésekhez
  • Innovatív reteszelési mechanizmus a fogantyún a bedugható Testo mérőszondák egyszerű és biztonságos rögzítéséhez
  • Változatos minden hőmérséklet szempontjából releváns alkalmazásban: Kompatibilis az összes Testo és szabványos K típusú termoelemes szondával
  • testo Smart App: A leolvasott értékek megjelenítése, a hőmérsékleti görbék áttekinthető grafikus megjelenítése, dokumentáció készítése a helyszínen és elküldése PDF- vagy CSV-fájlként
  • Automatikus Bluetooth-kapcsolat okostelefonokhoz, táblagépekhez vagy kompatibilis Testo mérőműszerekhez
  • Bluetooth akár 100 m hatótávolsággal
  • Kézreálló, robusztus ház
  • testo Smart Case: Táska a hőmérő és a szondák biztonságos tárolásához és kényelmes szállításához
  • A bizonyított minőségének és nagyszerű tartósságának köszönhetően minden körülmények között számíthat Testo Smart Probe készülékére