testo 915i - Hőmérő rugalmas szondával és okostelefonos működtetéssel

Cikkszám: 0563 4915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 4915
EAN / GTIN 4029547023941
Gyártó száma 0563 4915
L-szám L40540 466

Leírás

Leírás:

Vezeték nélküli hőmérsékletmérés: A testo 915i hőmérő okostelefonos működtetéssel és Bluetooth-szal a népszerű Testo Smart Probes portfólió része. A hőmérő gyors, megbízható mérési eredményeket biztosít, és a rugalmas szondának köszönhetően sokoldalúan és egyszerűen használható - így ideális a hőmérsékletmérések elvégzéséhez, pl. olyan mérési helyeken, amelyekhez merev szondák nem férnek hozzá
  • testo 915i - Hőmérő rugalmas szondával és okostelefonos működtetéssel
  • Flexibilis, gyorsan reagáló hőmérsékletérzékelő (TC K típusú, 1. osztály) üvegszál bevonatú kábellel (800 mm hosszú), mérési tartomány -50 és +400 °C között
  • Nagy mérési pontosság ±1-ig. 0 °C a rendszerkalibrálásnak köszönhetően gyárilag
  • A gyors, vezeték nélküli hőmérsékletméréshez, pl. nehezen hozzáférhető helyeken
  • Innovatív reteszelő mechanizmus a fogantyún a bedugható Testo mérőszondák egyszerű és biztonságos rögzítéséhez
  • Minden hőmérséklet szempontjából releváns alkalmazásban használható: Kompatibilis minden Testo és szabványos K típusú termoelemes szondával
  • testo Smart App: A leolvasott értékek megjelenítése, a hőmérsékleti görbék áttekinthető grafikus megjelenítése, dokumentáció készítése a helyszínen és elküldése PDF vagy CSV fájlként
  • Automatikus Bluetooth kapcsolat okostelefonokhoz, táblagépekhez vagy kompatibilis Testo mérőműszerekhez
  • Bluetooth akár 100 m-es hatótávolsággal
  • Kényelmes, robusztus ház
  • A bevált minőségének és nagyfokú tartósságának köszönhetően minden körülmények között megbízhat Testo Smart Probe szondájában.