testo 735-1 Hőmérsékletmérő készülék (3 csatornás)

Cikkszám: 0560 7351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 7351
EAN / GTIN 4029547004384
Gyártó száma 0560 7351
L-szám L40550 91

Leírás

Leírás:

A testo 735-1 hőmérsékletmérő műszer szinte minden mérési feladatot képes megoldani. Ez azért van így, mert az opcionális szondák átfogó választéka megbízható hőmérsékletmérést tesz lehetővé a legkülönbözőbb területeken. Ez azt jelenti, hogy a mérőműszert például kémiai laboratóriumokban használhatja agresszív közegekben történő hőmérsékletmérésre, légkondicionáló szekrények és hűtőszekrények hőmérsékleteloszlásának mérésére, helyhez kötött hőmérsékletszondák kalibrálására vagy az élelmiszeriparban a maghőmérséklet mérésére
  • Mérje a felületi, a levegő és a maghőmérsékletet - akár 6 helyen egyszerre
  • Függetlenül attól, hogy munkája során maghőmérsékletet, felületi hőmérsékletet vagy levegőhőmérsékletet mér - válassza ki a szondák széles választékából az Önnek megfelelő hőmérsékletszondákat, és a testo 735-1 készülékkel egyszerre akár hat helyen is mérheti a hőmérsékletet
  • A hőmérsékletmérő műszer egy szondabemenettel rendelkezik a nagy pontosságú Pt100 szondák csatlakoztatásához, valamint két bemenettel a K, T, J és S típusú gyors termoelem-szondák csatlakoztatásához
  • A vezeték nélküli mérési adatátvitel előnyeit is kihasználhatja rádión keresztül. Az opcionális rádiós modul segítségével a testo 735-1 akár három további opcionális rádiós hőmérsékletszondától is fogadhat mérési adatokat. A rádiós szondák akár 20 méteres távolságon keresztül is elküldik a hőmérsékletértékeket a hőmérsékletmérő műszerre, ahol nincsenek akadályok. A vezeték nélküli mérés lehetővé teszi, hogy elkerülje a kábelek sérülését vagy a kezelés akadályozását
  • Pontos hőmérsékletmérés a Pt100 hőmérsékletszondával
  • A Pt100 technológia lehetővé teszi, hogy a testo 735-1 készülékkel nagyon pontos hőmérsékletméréseket érjen el. A nagy pontosságú Pt100 merülő/szúró Pt100 szondával (opcionális) így akár 0,05 °C rendszerpontosságot is elérhet 0,001 °C felbontás mellett. A hőmérséklet-mérő műszer ezért kiválóan alkalmas arra, hogy munkanormálként használjuk helyhez kötött hőmérséklet-szondák kalibrálásához
  • A testo 735-1 hőmérséklet-mérő műszer nagyszerű funkciókat és szabványnak megfelelő munkavégzést kínál
  • A testo 735-1 nem csak az éppen mért hőmérsékleteket jeleníti meg. A műszer kijelzőjén a min./max. és az átlagértékek is megjelennek. Két hőmérsékletszonda csatlakoztatása esetén a hőmérsékletmérő műszer kiszámítja a hőmérsékletkülönbséget, és ezt delta T-ként jeleníti meg. Ezen kívül a határértékek alá- vagy túllépésekor egy hangjelzés is megszólal. A határértékeket szabadon meghatározhatja
  • A kijelző megvilágítása sötét környezetben is lehetővé teszi a mérési értékek könnyű leolvasását. A testo 735-1 hőmérséklet-mérő műszer emellett az IP 65 védelmi osztály szerint vízálló, az EN 13485 szabvány szerint bevizsgált, HACCP-kompatibilis és nemzetközi HACCP-tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Mérési adatok dokumentálása a helyszínen a testo gyorsnyomtatóval
  • Ha a mért hőmérsékleti értékekről bizonyítékra van szüksége, a hőmérséklet-mérő műszerhez tartozékként kínáljuk az opcionális testo gyorsnyomtatót. Ezzel a helyszínen kinyomtathatja az aktuális hőmérsékleti értékeket vagy a min./max. értékeket
  • A testo 735-1 készülék praktikus ciklikus nyomtatási funkcióját is használhatja. Ez nemcsak az egyes mérési értékek, hanem egész méréssorozatok kinyomtatását is lehetővé teszi a testo gyorsnyomtatón, szabadon beállítható időközönként (például percenként egyszer)
  • A mérési adatok mentésére, dokumentálására és archiválására a testo 735-2 változatot ajánljuk. Ez a hőmérséklet-mérő műszer is rendelkezik leolvasási memóriával és PC-szoftverrel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok