testo 550s Basis Set - Intelligens digitális szerelő segédeszköz

Cikkszám: 0564 5501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0564 5501
EAN / GTIN 4029547023477
Gyártó száma 0564 5501
L-szám L40540 458

Leírás

Leírás:

A készlettel készen áll a hűtő- és légkondicionáló rendszerek, valamint a hőszivattyúk üzembe helyezésével, szervizelésével és karbantartásával kapcsolatos mérések elvégzésére: megkapja a testo 550s intelligens digitális szerelési segédeszközt Bluetooth-szal és 2 irányú szeleptömbbel, két, kábellel csatlakoztatható bilincses hőmérsékletszondát (NTC) és egy robusztus hordtáskát.
  • További Bluetooth-érzékelők, például a hőmérséklet és a vákuum vezeték nélküli méréséhez, külön kaphatók.