testo 108 vízálló TE mérőműszer

Cikkszám: 0563 1080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 1080
EAN / GTIN 4029547011795
Gyártó száma 0563 1080
L-szám L40550 126

Leírás

Leírás:

A hőmérsékletmérés az élelmiszeriparban a minőségellenőrzés egyik legfontosabb eleme. Két feltételnek azonban teljesülnie kell. Gyorsnak és megbízhatónak kell lenniük
  • A testo 108 digitális élelmiszerhőmérő mindkét feltételnek megfelel. Gyors. Megbízható. És további előnyökkel is jár..
  • Ideális az élelmiszeripar minden ágazatában. A vásárlástól a szállításig, a tárolástól a termelésig és az ellenőrzésig
  • Védő puha tok és T típusú termoelemes szondaérzékelő tartozék
  • Szuper gyors mérések, szuper megbízható leolvasások
  • Egyszerű használat a magától értetődő billentyűkkel és a nagy, könnyen leolvasható kijelzővel. Nincs szükség hosszas használati utasításra
  • Higiénikus: a puha tok és az élelmiszer-hőmérő/szenzor könnyen tisztítható folyó víz alatt
  • HACCP és EN 13485 szabványnak megfelelő
  • A testo 108 digitális élelmiszer-hőmérő alkalmazási területei
  • Ideális az élelmiszerek szállítása vagy tárolása során, éttermekben, nagykonyhákban vagy a rendszerellátásban: a testo 108 digitális élelmiszer-hőmérővel könnyedén beépítheti a hőmérsékletméréseket a napi rutinjába, miközben biztosítja, hogy az élelmiszerek minősége megfeleljen a HACCP-előírásoknak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok