testo 104 Összecsukható hőmérő vízálló

Cikkszám: 0563 0104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 0104
EAN / GTIN 4029547010552
Gyártó száma 0563 0104
L-szám L40550 195

Leírás

Leírás:

Robusztus fém hajtókar, gumibevonatú csúszásgátló felület, hosszú és pontos hőmérséklet-érzékelő - és ráadásul vízálló! A testo 104 élelmiszeripari szondás hőmérő számos praktikus funkcióval és előnnyel rendelkezik az élelmiszeriparban való használathoz
  • A vízálló élelmiszeripari hőmérő az élelmiszeripar számára
  • A hőmérséklet ellenőrzése létfontosságú szerepet játszik a minőségbiztosításban, a hűtési lánc dokumentálásában és a higiéniai előírásokban. A testo 104 élelmiszer-szondás hőmérővel gyorsan és egyszerűen végezhet szúrópróbaszerű ellenőrzéseket az élelmiszerek gyártása, tárolása és feldolgozása során. Az élelmiszer-szondás hőmérő a folyékony, félszilárd és viszkózus közegek maghőmérsékletét méri
  • A hőmérő különösen vékony, de ennek ellenére robusztus érzékelőhegye gyakorlatilag nem hagy nyomot a behelyezéskor. A hőmérő akkor is képes mérni az élelmiszer maghőmérsékletét, amikor a szonda mindössze 30°-os szögben kihajtva van. Így a nehezen hozzáférhető helyeken is megbízhatóan ellenőrizhet
  • A testo 104 a mérés befejeztével folyó víz alatt tisztítható. A szonda robusztus fémcsuklója lehetővé teszi, hogy összehajtogassa és védőtokban tartsa, amíg újra szüksége van rá
  • És itt egy másik praktikus tulajdonság: a testo 104-hez egy sor öntapadós színes csíkot mellékelnek, amelyeket az egyes mérőkhöz rögzíthet, ha több mint egy azonos modellt használ
  • A testo 104 élelmiszeripari szondás hőmérő nemcsak HACCP-konform és EN 13485 tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem fröccsenő víz ellen is védett, így ideális az élelmiszeriparban való használatra.