T típusú élelmiszer-érzékelő, FEP kábel

Cikkszám: 0603 3392
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0603 3392
EAN / GTIN 4029547001949
Gyártó száma 0603 3392

Leírás

Leírás:

A rozsdamentes acél élelmiszer-szondát (TE T típus) (a hozzá tartozó mérőeszközzel együtt) elsősorban az élelmiszer-ellenőrzésben használják.
  • A FEP-kábelnek köszönhetően az érzékelő +200 °C-ig használható.