Refraktométer analóg: U, EG, PG, CW, BF, BF

Cikkszám: ORA 1UA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Refraktométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ORA 1UA
EAN / GTIN 4045761159877
Gyártó száma ORA 1UA
L-szám L40250 1986

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület: Ipar / Autóipar
  • Az optikai rendszer és a prizmafedél speciális anyagokból készült, amelyek lehetővé teszik az alacsony tűréshatárú mérést
  • Minden modell olyan okulárral van felszerelve, amely könnyen és zökkenőmentesen beállítható a különböző látásélességhez
  • Az automatikus hőmérséklet-kompenzáció (″ATC″) lehetővé teszi a pontos mérést különböző környezeti hőmérsékleteken (10°C-30°C)
  • Ezek a mérlegek speciálisan kifejlesztett, pontosan kiszámított és tesztelt mérlegek. Nagyon vékony és világos vonalak is jellemzik őket
  • A praktikus és robusztus kialakítás lehetővé teszi a könnyű, hatékony és tartós használatot a mindennapi életben
  • A kézi átváltási erőfeszítések elkerülhetők a többféle választható skála segítségével, ami kiküszöböli az alkalmazási hibákat

Jellemző:

  • Doboz méretei: B×T×H 205×75×55 mm
  • Öntött réz-alumínium ötvözet, krómozott

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok