Nagy pontosságú páratartalom-hőmérséklet szondafej

Cikkszám: 0636 9770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636 9770
EAN / GTIN 4029547018985
Gyártó száma 0636 9770

Leírás

Leírás:

Bizonyított minőség a Testótól: Megbízhat a megbízható mérési eredményekben, mivel a szondafej nagy pontosságú és hosszú távon stabil páratartalom-érzékelőnkkel van felszerelve.
  • A páratartalmat ± (0,6 %rh + 0,7 % v
  • Mw.) pontossággal méri a 0 és 90 %rh közötti tartományban, és nyomon követhető az ILAC, PTB és NIST nemzetközi páratartalom-szabványokra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok