Külső páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő

Cikkszám: 0572 2151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2151
EAN / GTIN 4029547013379
Gyártó száma 0572 2151
L-szám L40540 229

Leírás

Leírás:

A dugaszolható páratartalom/hőmérséklet érzékelő alkalmas a hőmérséklet és a relatív páratartalom mérésére raktárakban, hűtőházakban és munkaterekben vagy a légkondicionáló/szellőzőcsatornában.
  • A páratartalom/hőmérséklet érzékelő közvetlenül csatlakoztatható, és így kompakt módon csatlakozik a készülékhez/naplózóhoz
  • A relatív páratartalom mérésére szolgáló páratartalom-érzékelő hosszú távon stabil, harmatálló és nyomon követhető az olyan nemzetközi páratartalom-szabványokra, mint az ILAC, a PTB és a NIST
  • Ez azt jelenti, hogy még évek múltán is megbízható és helyes mérési eredményekre számíthat.