Hőkamera

Cikkszám: 474040
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Infravörös sugárzás látható megjelenítésére szolgáló kamera. A kitűnő képminőséggel és az alacsony hőmérséklet-felbontással a legkisebb hőmérséklet különbségek is észlelhetőek. Ezáltal minőségi és mennyiségi hőmérsékletelemzés is végezhető. Auto-Hot-Cold-Spot felismerés. Scale Assist: Automatikusan beállítja az érzékelt értékek méréséhez szükséges logikus skálát.

Felhasználás:

Megelőző karbantartáshoz, mechanikus és elektromos berendezések vagy termelési folyamatok felügyeletéhez. Különösen alkalmas karbantartáshoz, építőipari felhasználáshoz, fűtési és vízvezeték szerelési, házkezelési és épületgépészeti területen.

Tartalom:

USB kábel, tápegység, lítium-ion akkumulátor, profi szoftver (szabadon letölthető), üzembe helyezési utasítás, rövid útmutató, kalibrálási jegyzőkönyv és koffer.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz