Termocamera

Codice art.: 474040
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Camera per la visualizzazione dei raggi infrarossi. Con una qualità eccellente dell’immagine e una ridotta risoluzione termica è possibile riconoscere anche differenze di temperatura minime. In questo modo è possibile effettuare un’analisi qualitativa e quantitativa della temperatura. Riconoscimento automatico Hot/Cold Spot. Scale Assist: impostazione automatica di una scala significativa per la misurazione dei valori rilevati.

Uso:

Per la manutenzione preventiva al fine di monitorare gli impianti meccanici ed elettrici oppure i processi di produzione. Particolarmente adatta per manutenzione, edilizia artigianato, settore del riscaldamento e installazione, Facility Management e tecnica domestica.

Fornitura:

Inclusi cavo USB, alimentatore, batteria agli ioni di litio, software professionale (download gratuito), istruzioni per la messa in funzione, guida breve, certificato di collaudo e valigetta.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello