Beépíthető hőmérséklet-érzékelő

Cikkszám: 0572 2153
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2153
EAN / GTIN 4029547017476
Gyártó száma 0572 2153

Leírás

Leírás:

A dugaszolható hőmérséklet-érzékelő alkalmas a hőmérséklet mérésére raktárhelyiségekben, hűtőházakban és munkaterekben vagy a légkondicionáló/szellőzőcsatornában.
  • A hőmérséklet-érzékelő közvetlenül csatlakoztatható, és így kompakt módon csatlakozik a készülékhez/adatgyűjtőhöz
  • Alkalmazások áttekintése Használja a nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelőt (a hozzá tartozó mérőeszközzel) a következő alkalmazásokhoz: A hőmérséklet mérése raktárhelyiségekben, hűtőházakban, munkaterekben vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban A hőkomfort értékelése A megfelelő környezeti feltételek ellenőrzése a termelési létesítményekben a minőségi szabványoknak való megfelelés érdekében.